Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 48 x 280 ISO 4762 m.Innensechskant 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 48 x 280 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Zylinderschraube M 48 x 280 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019398005
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047628000480280
EAN/GTIN:
     4051426128508
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M48x 280 8.8 1 Stück ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 48 x 280 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 280mm· Gruppencode: 04762.800· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047628000480280
Werksnummer:
8000204382
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
4,990000
Gewicht brutto Kg:
4,990000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 48 x 280
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
36
€ 4,30*
ab € 26,6288*
€ 36,8606*
€ 4,90*
ab € 24,6752*
€ 46,4527*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,9956*
€ 46,6956*
Lager 1955
41
€ 5,99*
ab € 45,5029*
€ 58,3829*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 50,04*
€ 63,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,3829*
€ 69,47565
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,1729*
€ 68,03575
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,4429*
€ 64,78705
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,8929*
€ 61,75255
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,9529*
€ 60,63395
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,5029*
€ 54,14845
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.