Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 16, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 16, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 16, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 16, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 16, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p896701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426121110
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 16
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
l:
16
b:
16
k:
10
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Innensechskant
Gewicht kg per 100:
2,09
Länge:
16
Antriebsgröße:
8
Durchmesser:
10 mm
Spitze:
ohne
Norm:
4762
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Vollgewinde:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
8.8
dk:
16
s:
8
d:
10
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3000
200
€ 4,30*
ab € 0,0411*
€ 0,0633*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0557*
€ 0,0802*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,99*
ab € 0,067*
€ 0,0956*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0731*
€ 0,1046*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0378*
€ 1,5083*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5083*
€ 1,79488
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2855*
€ 1,52975
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0718*
€ 0,08544
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.