Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 70, 8.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 70, 8.8 verzinkt farblos
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 70, 8.8 verzinkt farblos
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 70, 8.8 verzinkt farblos
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 70, 8.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p896680
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426132567
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 70
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
42
Ausführung:
Zylinderschrauben
d:
8
l:
70
k:
8
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
70
Gewicht kg per 100:
3,3
Durchmesser:
8 mm
Antriebsgröße:
6
Norm:
4762
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
verzinkt
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
8.8
Werkstoffart:
Stahl
dk:
13
s:
6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2400
200
€ 4,30*
ab € 0,0881*
€ 0,1322*
8 Tage
2520
200
€ 5,59*
ab € 0,1484*
€ 0,1484*
6 Tage
3600
200
€ 5,99*
ab € 0,1108*
€ 0,1568*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,12*
€ 0,169*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0806*
€ 1,9407*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9407*
€ 2,30943
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6612*
€ 1,97683
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1425*
€ 0,16958
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1092*
€ 0,12995
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1024*
€ 0,12186
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.