Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 60, 8.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 60, 8.8 verzinkt farblos
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 60, 8.8 verzinkt farblos
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 60, 8.8 verzinkt farblos
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 60, 8.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p896644
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426132109
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 60
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
36
Länge:
60
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
6 mm
Gewicht kg per 100:
1,54
Norm:
4762
Antriebsgröße:
5
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
verzinkt
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
8.8
Werkstoffart:
Stahl
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
60
k:
6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2600
200
€ 4,30*
ab € 0,0329*
€ 0,0511*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0446*
€ 0,065*
7 Tage
3800
200
€ 5,99*
ab € 0,0551*
€ 0,0798*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0607*
€ 0,0873*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0299*
€ 1,4203*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4203*
€ 1,69016
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2088*
€ 1,43847
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.