Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 50, 8.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 50, 8.8 verzinkt farblos
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 50, 8.8 verzinkt farblos
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 50, 8.8 verzinkt farblos
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 50, 8.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p896642
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426132086
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
26
Länge:
50
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
6 mm
Gewicht kg per 100:
1,32
Norm:
4762
Antriebsgröße:
5
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
verzinkt
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
8.8
Werkstoffart:
Stahl
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
50
k:
6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2800
200
€ 4,30*
ab € 0,028*
€ 0,0438*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0379*
€ 0,0557*
6 Tage
4000
200
€ 5,99*
ab € 0,0442*
€ 0,0644*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0481*
€ 0,0702*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0257*
€ 1,3532*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3532*
€ 1,61031
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1445*
€ 1,36196
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.