Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 5 x 50, 8.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 5 x 50, 8.8 verzinkt farblos
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 5 x 50, 8.8 verzinkt farblos
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 5 x 50, 8.8 verzinkt farblos
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 5 x 50, 8.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p896618
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426131713
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 5 x 50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
28
Länge:
50
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
5 mm
Gewicht kg per 100:
0,863
Norm:
4762
Antriebsgröße:
4
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
verzinkt
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
8.8
Werkstoffart:
Stahl
dk:
8,5
s:
4
d:
5
l:
50
k:
5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3800
200
€ 4,30*
ab € 0,0224*
€ 0,035*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0305*
€ 0,0445*
8 Tage
3780
200
€ 5,59*
ab € 0,0611*
€ 0,0611*
6 Tage
5400
200
€ 5,99*
ab € 0,0435*
€ 0,0633*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0204*
€ 1,2744*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2744*
€ 1,51654
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0824*
€ 1,28806
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.