Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 120, 8.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 120, 8.8 verzinkt farblos
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 120, 8.8 verzinkt farblos
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 120, 8.8 verzinkt farblos
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 120, 8.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p896333
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426133106
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 120
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
88
Länge:
120
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
10 mm
Gewicht kg per 100:
8,36
Norm:
4762
Antriebsgröße:
8
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
verzinkt
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
8.8
Werkstoffart:
Stahl
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
120
k:
10
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,269*
€ 0,3851*
5 Tage
2050
50
€ 5,99*
ab € 0,3135*
€ 0,4335*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,3425*
€ 0,4625*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,363*
€ 0,493*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,2472*
€ 3,1857*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1857*
€ 3,79098
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4483*
€ 0,53348
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2972*
€ 0,35367
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2472*
€ 0,29417
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.