Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 48 x 220, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 48 x 220, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 48 x 220, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 48 x 220, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 48 x 220, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p896168
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426113955
Suchbegriffe:
4762-48-220-12.9-blank
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 48 x 220
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
112
Ausführung:
Zylinderschrauben
d:
48
l:
220
k:
48
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
220
Gewicht kg per 100:
415
Durchmesser:
48 mm
Antriebsgröße:
36
Norm:
4762
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
12.9
Werkstoffart:
Stahl
dk:
72
s:
36
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
1
€ 4,30*
ab € 24,7626*
€ 34,8584*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 23,0197*
€ 43,7114*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,6837*
€ 43,8737*
5 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 37,6503*
€ 48,9503*
7 Tage
15
1
€ 5,59*
ab € 39,6252*
€ 51,2252*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,7114*
€ 52,01657
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,7814*
€ 50,90987
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,7569*
€ 42,55071
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,6849*
€ 36,51503
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,8297*
€ 31,92734
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,1297*
€ 31,09434
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,0197*
€ 27,39344
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.