Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 48 x 220 ISO 4762 m.Innensechskant 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 48 x 220 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 48 x 220 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395301
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622000480220
EAN/GTIN:
     4051426113955
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M48x 220 12.9 1 Stück ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 48 x 220 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 220mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622000480220
Werksnummer:
8000202835
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
4,150000
Gewicht brutto Kg:
4,150000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 48 x 220
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
1
€ 4,30*
ab € 24,7526*
€ 34,5884*
1
€ 4,90*
ab € 23,1297*
€ 43,5914*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,7237*
€ 43,7537*
Lager 1955
21
1
€ 5,99*
ab € 37,9103*
€ 48,8803*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 41,31*
€ 53,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,8803*
€ 58,16756
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,2903*
€ 56,27546
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,0303*
€ 53,58606
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,9403*
€ 51,09896
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,1703*
€ 50,18266
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,9103*
€ 45,11326
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.