Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 16 x 80, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 16 x 80, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 16 x 80, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 16 x 80, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 16 x 80, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p895846
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426110688
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 16 x 80
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
36
Länge:
80
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
16 mm
Gewicht kg per 100:
15,56
Norm:
4762
Antriebsgröße:
14
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
12.9
Werkstoffart:
Stahl
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
80
k:
16
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,5124*
€ 0,8024*
3 Tage
425
25
€ 4,30*
ab € 0,4908*
€ 0,8108*
5 Tage
600
25
€ 5,99*
ab € 0,5724*
€ 0,8924*
7 Tage
420
25
€ 5,59*
ab € 0,5993*
€ 0,9393*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 0,61*
€ 0,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8024*
€ 0,95486
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6924*
€ 0,82396
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6724*
€ 0,80016
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6024*
€ 0,71686
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5824*
€ 0,69306
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5124*
€ 0,60976
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.