Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 210, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 210, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 210, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 210, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 210, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p895704
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426109729
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 210
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
178
Ausführung:
Zylinderschrauben
d:
10
l:
210
k:
10
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
210
Gewicht kg per 100:
14,8
Durchmesser:
10 mm
Antriebsgröße:
8
Norm:
4762
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
12.9
Werkstoffart:
Stahl
dk:
16
s:
8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
450
50
€ 4,30*
ab € 0,85*
€ 1,1619*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,8138*
€ 1,2438*
12 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,1513*
€ 1,4813*
6 Tage
450
50
€ 5,99*
ab € 1,2489*
€ 1,5989*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 1,2854*
€ 1,6554*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2438*
€ 1,48012
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1438*
€ 1,36112
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0538*
€ 1,25402
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0238*
€ 1,21832
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9838*
€ 1,17072
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8138*
€ 0,96842
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.