Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 40, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 40, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 40, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 40, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 40, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p895670
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426098955
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 40
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
12
Länge:
40
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
8 mm
Gewicht kg per 100:
2,09
Norm:
4762
Antriebsgröße:
6
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
10.9
Werkstoffart:
Stahl
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
40
k:
8
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2200
200
€ 4,30*
ab € 0,0545*
€ 0,0833*
5 Tage
3000
200
€ 5,99*
ab € 0,0706*
€ 0,1016*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0747*
€ 0,1061*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0756*
€ 0,1078*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0501*
€ 1,6393*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6393*
€ 1,95077
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4051*
€ 1,67207
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.