Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 35, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 35, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 35, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 35, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 35, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p895669
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426098948
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 35
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
7
Ausführung:
Zylinderschrauben
d:
8
l:
35
k:
8
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
35
Gewicht kg per 100:
1,89
Durchmesser:
8 mm
Antriebsgröße:
6
Norm:
4762
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
10.9
Werkstoffart:
Stahl
dk:
13
s:
6
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2400
200
€ 4,30*
ab € 0,0548*
€ 0,084*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0743*
€ 0,1065*
6 Tage
3400
200
€ 5,99*
ab € 0,0743*
€ 0,1069*
8 Tage
2380
200
€ 5,59*
ab € 0,0763*
€ 0,1088*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0503*
€ 1,6511*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6511*
€ 1,96481
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4043*
€ 1,67112
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.