Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 48 x 110, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 48 x 110, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 48 x 110, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 48 x 110, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 48 x 110, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p895560
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426104533
Suchbegriffe:
4762-48-110-10.9-blank
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 48 x 110
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
2
Ausführung:
Zylinderschrauben
d:
48
l:
110
k:
48
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
110
Gewicht kg per 100:
255
Durchmesser:
48 mm
Antriebsgröße:
36
Norm:
4762
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
10.9
Werkstoffart:
Stahl
dk:
72
s:
36
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 11,824*
€ 17,2368*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,0414*
€ 21,9114*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 10,7135*
€ 21,957*
5 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 16,1109*
€ 22,1201*
7 Tage
3
1
€ 5,59*
ab € 16,505*
€ 22,495*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,957*
€ 26,12883
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,157*
€ 25,17683
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,6173*
€ 20,96459
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,8377*
€ 17,65686
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,9635*
€ 15,42657
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,7535*
€ 15,17667
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,7135*
€ 12,74907
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.