Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 48 x 110 ISO 4762 m.Innensechskant 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 48 x 110 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 48 x 110 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392168
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621000480110
EAN/GTIN:
     4051426104533
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M48x 110 10.9 1 Stück ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 48 x 110 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621000480110
Werksnummer:
8000201707
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,550000
Gewicht brutto Kg:
2,550000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 48 x 110
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 11,774*
€ 16,9968*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,0314*
€ 21,4914*
1
€ 4,90*
ab € 10,6635*
€ 21,527*
Lager 1955
4
1
€ 5,99*
ab € 15,9409*
€ 21,6801*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 17,16*
€ 22,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,6801*
€ 25,79932
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,0105*
€ 25,0025
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,0109*
€ 23,81297
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,3009*
€ 22,96807
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,4809*
€ 21,99227
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,9409*
€ 18,96967
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.