Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 36 x 260, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 36 x 260, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 36 x 260, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 36 x 260, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 36 x 260, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p895493
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426103963
Suchbegriffe:
4762-36-260-10.9-blank
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 36 x 260
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
176
Ausführung:
Zylinderschrauben
d:
36
l:
260
k:
36
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
260
Gewicht kg per 100:
251
Durchmesser:
36 mm
Antriebsgröße:
27
Norm:
4762
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
10.9
Werkstoffart:
Stahl
dk:
54
s:
27
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 11,089*
€ 16,2095*
5 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 14,4001*
€ 19,8631*
7 Tage
31
1
€ 5,59*
ab € 14,7781*
€ 20,2081*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,1214*
€ 20,5614*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 10,086*
€ 20,6685*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,6685*
€ 24,59552
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,0285*
€ 23,83392
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,5168*
€ 19,65499
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,0551*
€ 16,72557
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,336*
€ 14,67984
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,046*
€ 14,33474
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,086*
€ 12,00234
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.