Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 36 x 260 ISO 4762 m.Innensechskant 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 36 x 260 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 36 x 260 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019388553
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621000360260
EAN/GTIN:
     4051426103963
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M36x 260 10.9 1 Stück ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 36 x 260 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621000360260
Werksnummer:
8000201667
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,510000
Gewicht brutto Kg:
2,510000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x 260
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
105
1
€ 4,30*
ab € 11,019*
€ 16,3895*
Lager 1955
36
1
€ 5,99*
ab € 14,4201*
€ 20,0931*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,0014*
€ 20,8314*
1
€ 4,90*
ab € 10,096*
€ 20,9385*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 15,49*
€ 21,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,0931*
€ 23,91079
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,3916*
€ 23,076
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,2001*
€ 21,65812
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,5801*
€ 20,92032
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,8701*
€ 20,07542
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,4201*
€ 17,15992
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.