Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 40, 10.9 verzinkt, getempert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 40, 10.9 verzinkt, getempert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 40, 10.9 verzinkt, getempert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 40, 10.9 verzinkt, getempert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 40, 10.9 verzinkt, getempert
Artikel-Nr.:
     5417F-p895034
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426105950
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 40
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
12
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
verzinkt
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
10.9
Werkstoffart:
Stahl
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
40
k:
8
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
40
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
8 mm
Gewicht kg per 100:
2,09
Norm:
4762
Antriebsgröße:
6
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2200
200
€ 4,30*
ab € 0,0717*
€ 0,1082*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0974*
€ 0,1365*
6 Tage
3000
200
€ 5,99*
ab € 0,1138*
€ 0,1558*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,1234*
€ 0,1704*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0657*
€ 1,7937*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7937*
€ 2,1345
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5198*
€ 1,80856
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.