Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 30, 10.9 verzinkt, getempert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 30, 10.9 verzinkt, getempert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 30, 10.9 verzinkt, getempert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 30, 10.9 verzinkt, getempert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 30, 10.9 verzinkt, getempert
Artikel-Nr.:
     5417F-p895032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426105936
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
2
Länge:
30
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
8 mm
Gewicht kg per 100:
1,69
Norm:
4762
Antriebsgröße:
6
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
verzinkt
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
10.9
Werkstoffart:
Stahl
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
30
k:
8
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3400
200
€ 4,30*
ab € 0,058*
€ 0,0881*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0791*
€ 0,1117*
5 Tage
4600
200
€ 5,99*
ab € 0,0956*
€ 0,1346*
7 Tage
3220
200
€ 5,59*
ab € 0,0999*
€ 0,1411*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0529*
€ 1,6675*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6675*
€ 1,98433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4296*
€ 1,70122
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.