Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 4 x 12, 10.9 verzinkt, getempert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 4 x 12, 10.9 verzinkt, getempert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 4 x 12, 10.9 verzinkt, getempert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 4 x 12, 10.9 verzinkt, getempert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 4 x 12, 10.9 verzinkt, getempert
Artikel-Nr.:
     5417F-p894942
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426105363
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 4 x 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
d:
4
l:
12
k:
4
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
12
Gewicht kg per 100:
0,195
Durchmesser:
4 mm
Antriebsgröße:
3
Norm:
4762
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
verzinkt
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
10.9
Werkstoffart:
Stahl
dk:
7
s:
3
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7500
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0178*
€ 0,0268*
6 Tage
10500
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0235*
€ 0,0333*
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0243*
€ 0,0343*
8 Tage
7350
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0247*
€ 0,0348*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0164*
€ 1,3755*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3755*
€ 1,63685
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.