Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 12 x 45, 10.9 verzinkt, getempert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 12 x 45, 10.9 verzinkt, getempert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 12 x 45, 10.9 verzinkt, getempert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 12 x 45, 10.9 verzinkt, getempert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 12 x 45, 10.9 verzinkt, getempert
Artikel-Nr.:
     5417F-p894760
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426106254
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 12 x 45
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
9
Ausführung:
Zylinderschrauben
d:
12
l:
45
k:
12
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
45
Gewicht kg per 100:
5,17
Durchmesser:
12 mm
Antriebsgröße:
10
Norm:
4762
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
verzinkt
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
10.9
Werkstoffart:
Stahl
dk:
18
s:
10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,2029*
€ 0,2849*
6 Tage
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,2172*
€ 0,2872*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1961*
€ 0,3061*
8 Tage
910
100
€ 5,59*
ab € 0,2271*
€ 0,3071*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,237*
€ 0,317*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3061*
€ 0,36426
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2661*
€ 0,31666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2461*
€ 0,29286
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2361*
€ 0,28096
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1961*
€ 0,23336
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.