Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 160, 10.9 verzinkt, getempert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 160, 10.9 verzinkt, getempert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 160, 10.9 verzinkt, getempert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 160, 10.9 verzinkt, getempert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 160, 10.9 verzinkt, getempert
Artikel-Nr.:
     5417F-p894705
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426602213
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 160
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
128
Ausführung:
Zylinderschrauben
d:
10
l:
160
k:
10
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
160
Gewicht kg per 100:
10,54
Durchmesser:
10 mm
Antriebsgröße:
8
Norm:
4762
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
verzinkt
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
10.9
Werkstoffart:
Stahl
dk:
16
s:
8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,5682*
€ 0,7925*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,545*
€ 0,845*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,7673*
€ 1,0073*
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,8276*
€ 1,0776*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,8815*
€ 1,1415*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.