Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4035 Sechskantmutter M 12, mit Fase, niedrige Form, Stahl Klasse 4 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4035 Sechskantmutter M 12, mit Fase, niedrige Form, Stahl Klasse 4 galvanisch verzinkt
ISO 4035 Sechskantmutter M 12, mit Fase, niedrige Form, Stahl Klasse 4 galvanisch verzinkt
ISO 4035 Sechskantmutter M 12, mit Fase, niedrige Form, Stahl Klasse 4 galvanisch verzinkt
ISO 4035 Sechskantmutter M 12, mit Fase, niedrige Form, Stahl Klasse 4 galvanisch verzinkt
ISO 4035 Sechskantmutter M 12, mit Fase, niedrige Form, Stahl Klasse 4 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p894642
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426096982
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
ISO 4035 04 galvanisch verzinkt Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 12
Weitere Informationen:
dw:
17,4
s:
18
m:
6
d:
12
e:
21,1
Gewicht kg per 100:
1,1
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
4
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
18
Höhe:
6 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
4035
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
100
€ 4,30*
ab € 0,0674*
€ 0,1013*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0922*
€ 0,1289*
6 Tage
4200
100
€ 5,99*
ab € 0,2869*
€ 0,3797*
8 Tage
2940
100
€ 5,59*
ab € 0,2949*
€ 0,3949*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0623*
€ 1,2531*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2531*
€ 1,49119
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1103*
€ 0,13126
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.