Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M12 Automatenstahl galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200936
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040354100120000
EAN/GTIN:
     4051426096982
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
ISO 4035 04 galvanisch verzinkt Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04035.410 · Normart: ISO 4035
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen
Norm:
ISO 4035
Werkstoff:
04
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3000
100
€ 4,30*
ab € 0,0677*
€ 0,1019*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,092*
€ 0,1313*
6 Tage
3600
100
€ 5,99*
ab € 0,2869*
€ 0,3797*
Lager 4BULW
2520
100
€ 5,59*
ab € 0,2949*
€ 0,3949*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,3079*
€ 0,4179*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3949*
€ 0,46993
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3649*
€ 0,43423
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3549*
€ 0,42233
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2949*
€ 0,35093
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 39,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.