Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 Gewindestifte M16x30, mit Innensechskant/Spitze, A 4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4027 Gewindestifte M16x30, mit Innensechskant/Spitze, A 4 blank
ISO 4027 Gewindestifte M16x30, mit Innensechskant/Spitze, A 4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p893703
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223562910
EAN/GTIN:
     4057223562910
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 A 4 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant Abmessung: M 16 x 30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
dp:
12
s:
8
d:
16
l:
30
Gewicht kg per 100:
3,32
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
30
Durchmesser:
16
Norm:
4027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0077*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5977*
€ 1,90126
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4477*
€ 1,72276
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3277*
€ 1,57996
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2677*
€ 1,50856
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2377*
€ 1,47286
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0077*
€ 1,19916
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.