Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 35, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 35, Messing blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 35, Messing blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 35, Messing blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 35, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p891982
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426697134
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
ISO 2010 Messing Linsensenkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 35
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,185
N:
0,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Vollgewinde:
Ja
dk:
5,6
d:
3
l:
35
b:
19
k:
1,65
f:
0,75
Normart:
ISO
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
0,8
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Länge:
35 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
2010
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1400
200
€ 4,30*
ab € 0,0549*
€ 0,0838*
5 Tage
2000
200
€ 5,99*
ab € 0,0601*
€ 0,087*
7 Tage
1400
200
€ 5,59*
ab € 0,0614*
€ 0,0885*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0645*
€ 0,0924*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0406*
€ 1,5531*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5531*
€ 1,84819
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3155*
€ 1,56545
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.