Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube ISO 2010 Schlitz M3x 35 Messing 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000187210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020107009030035
EAN/GTIN:
     4051426697134
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
ISO 2010 Messing Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 35 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02010.700 · Normart: ISO 2010 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
3 mm
Schraubenlänge:
35 mm
Ausführung:
Linsensenkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
200
€ 4,30*
ab € 0,0549*
€ 0,084*
Lager 4BULW
840
200
€ 5,59*
ab € 0,0613*
€ 0,0881*
7 Tage
1200
200
€ 5,99*
ab € 0,0596*
€ 0,0892*
6 Tage
1200
200
€ 7,99*
ab € 0,064*
€ 0,092*
18 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0701*
€ 0,1006*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0819*
€ 0,09746
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 17,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.