Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 8 x 80, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 8 x 80, A 2 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 8 x 80, A 2 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 8 x 80, A 2 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 8 x 80, A 2 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 8 x 80, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p891916
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426699428
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
ISO 2010 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 8 x 80
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
2,85
d:
8
l:
80
b:
34
k:
4,65
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
15,8
f:
2
Normart:
ISO
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
2
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
2010
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,2359*
€ 0,3759*
4 Tage
750
50
€ 4,30*
ab € 0,305*
€ 0,4435*
6 Tage
1050
50
€ 5,99*
ab € 0,3301*
€ 0,4533*
2 Tage
735
50
€ 5,59*
ab € 0,3393*
€ 0,4693*
7 Tage
1050
50
€ 7,99*
ab € 0,3543*
€ 0,4843*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3759*
€ 0,44732
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3259*
€ 0,38782
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3159*
€ 0,37592
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2859*
€ 0,34022
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2759*
€ 0,32832
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2359*
€ 0,28072
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.