Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 6 x 90, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 6 x 90, A 2 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 6 x 90, A 2 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 6 x 90, A 2 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 6 x 90, A 2 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 6 x 90, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p891909
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426699213
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
ISO 2010 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 6 x 90
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
1,6
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
1,7
Vollgewinde:
Ja
dk:
11,3
d:
6
l:
90
b:
28
k:
3,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
f:
1,5
Normart:
ISO
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
1,6
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
2010
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1350
50
€ 4,30*
ab € 0,0994*
€ 0,1528*
1 Tag
1330
50
€ 5,59*
ab € 0,1117*
€ 0,1617*
7 Tage
1900
50
€ 5,99*
ab € 0,1096*
€ 0,163*
6 Tage
1900
50
€ 7,99*
ab € 0,1177*
€ 0,1687*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0916*
€ 1,8061*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8061*
€ 2,14926
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1848*
€ 0,21991
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1403*
€ 0,16696
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1288*
€ 0,15327
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1148*
€ 0,13661
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.