Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 6 x 110, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 6 x 110, A 2 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 6 x 110, A 2 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 6 x 110, A 2 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 6 x 110, A 2 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 6 x 110, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p891906
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426699244
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
ISO 2010 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 6 x 110
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
1,6
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
2
Vollgewinde:
Ja
dk:
11,3
d:
6
l:
110
b:
28
k:
3,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
f:
1,5
Normart:
ISO
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
1,6
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
110 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
2010
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
€ 5,90*
ab € 0,173*
€ 0,2518*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,188*
€ 0,2691*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,205*
€ 0,291*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,2177*
€ 0,2977*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2416*
€ 0,3316*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2518*
€ 0,29964
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2318*
€ 0,27584
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2218*
€ 0,26394
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.