| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p891507 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4051426117199 |
| |
|
| | |
| ~ISO 4762 8.8 VG galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit Vollgewinde Abmessung: M 6 x 60 Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Ausführung: | Zylinderschrauben | Oberfläche: | verzinkt | Vollgewinde: | Ja | Werkstoff: | 8.8 | Werkstoffart: | Stahl | dk: | 10 | s: | 5 | d: | 6 | l: | 60 | b: | 24 | k: | 6 | Kopfform: | Zylinderkopf | Gewindeart: | metrisches Gewinde | Antrieb: | Innensechskant | Länge: | 60 | Gewindeausprägung: | metrisch;Voll | Durchmesser: | 6 mm | Gewicht kg per 100: | 1,54 | Norm: | 4762 | Antriebsgröße: | 5 | Normart: | ISO | Spitze: | ohne | Gewindeausführung: | Regelgewinde |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 200 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0726* | € 0,1072* | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0795* | € 0,1155* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0888* | € 0,1214* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,087* | € 0,1228* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0929* | € 0,1265* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0726* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 21,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|