Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 40, 8.8 verzinkt, Gewinde bis Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 40, 8.8 verzinkt, Gewinde bis Kopf
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 40, 8.8 verzinkt, Gewinde bis Kopf
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 40, 8.8 verzinkt, Gewinde bis Kopf
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 40, 8.8 verzinkt, Gewinde bis Kopf
Artikel-Nr.:
     5417F-p891474
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426117175
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
~ISO 4762 8.8 VG galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit Vollgewinde Abmessung: M 6 x 40
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
d:
6
l:
40
b:
24
k:
6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
40
Gewicht kg per 100:
0,979
Durchmesser:
6 mm
Antriebsgröße:
5
Norm:
4762
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
verzinkt
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
8.8
Werkstoffart:
Stahl
dk:
10
s:
5
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3500
200
€ 4,30*
ab € 0,0557*
€ 0,0849*
8 Tage
3500
200
€ 5,59*
ab € 0,0914*
€ 0,0914*
6 Tage
5000
200
€ 5,99*
ab € 0,0662*
€ 0,0947*
7 Tage
unbekannt
200
€ 7,99*
ab € 0,0722*
€ 0,1036*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,051*
€ 1,6485*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6485*
€ 1,96172
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,414*
€ 1,68266
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,074*
€ 0,08806
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.