Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 12 x 50, 8.8 verzinkt gelb chromatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 12 x 50, 8.8 verzinkt gelb chromatiert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 12 x 50, 8.8 verzinkt gelb chromatiert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 12 x 50, 8.8 verzinkt gelb chromatiert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 12 x 50, 8.8 verzinkt gelb chromatiert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 12 x 50, 8.8 verzinkt gelb chromatiert
Artikel-Nr.:
     5417F-p891303
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426759870
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 galv. verz. gelb 8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 50
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
14
Ausführung:
Zylinderschrauben
d:
12
l:
50
k:
12
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Innensechskant
Gewicht kg per 100:
5,61
Länge:
50
LAENGE:
50
Durchmesser:
12 mm
Antriebsgröße:
10
Norm:
4762
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
verzinkt gelb
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
8.8
Werkstoffart:
Stahl
dk:
18
s:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4469*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7369*
€ 0,87691
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6269*
€ 0,74601
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5969*
€ 0,71031
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5569*
€ 0,66271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5369*
€ 0,63891
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4469*
€ 0,53181
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.