Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 155, 8.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 155, 8.8 verzinkt farblos
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 155, 8.8 verzinkt farblos
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 155, 8.8 verzinkt farblos
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 155, 8.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p891279
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952774670
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 155
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
123
Länge:
155
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
10 mm
Gewicht kg per 100:
10,5
Norm:
4762
Antriebsgröße:
8
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
verzinkt
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
8.8
Werkstoffart:
Stahl
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
155
k:
10
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1450
50
€ 4,30*
ab € 0,5411*
€ 0,7537*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,5092*
€ 0,7992*
5 Tage
2050
50
€ 5,99*
ab € 0,6954*
€ 0,9154*
7 Tage
1435
50
€ 5,59*
ab € 0,7276*
€ 0,9576*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,7303*
€ 0,9603*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7992*
€ 0,95105
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6892*
€ 0,82015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6592*
€ 0,78445
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5992*
€ 0,71305
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5792*
€ 0,68925
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5092*
€ 0,60595
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.