Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 45, 8.8 verzinkt gelb chromatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 45, 8.8 verzinkt gelb chromatiert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 45, 8.8 verzinkt gelb chromatiert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 45, 8.8 verzinkt gelb chromatiert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 45, 8.8 verzinkt gelb chromatiert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 45, 8.8 verzinkt gelb chromatiert
Artikel-Nr.:
     5417F-p891261
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426759498
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 galv. verz. gelb 8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 45
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
13
Ausführung:
Zylinderschrauben
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
45
k:
10
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Innensechskant
Gewicht kg per 100:
3,587
Länge:
45
LAENGE:
45
Durchmesser:
10 mm
Antriebsgröße:
8
Norm:
4762
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
verzinkt gelb
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
8.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3512*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5812*
€ 0,69163
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4912*
€ 0,58453
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4712*
€ 0,56073
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4312*
€ 0,51313
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4212*
€ 0,50123
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3512*
€ 0,41793
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.