Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 12 x 50, 12.9 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 12 x 50, 12.9 zinklamellenbeschichtet
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 12 x 50, 12.9 zinklamellenbeschichtet
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 12 x 50, 12.9 zinklamellenbeschichtet
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 12 x 50, 12.9 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-p891163
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426714169
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO 4762 12.9 zinklamellenbesch. Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 12 x 50
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
14
Ausführung:
Zylinderschrauben
d:
12
l:
50
k:
12
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
50
Gewicht kg per 100:
5,368
Durchmesser:
12 mm
Antriebsgröße:
10
Norm:
4762
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
12.9
Werkstoffart:
Stahl
dk:
18
s:
10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2200
100
€ 4,30*
ab € 0,534*
€ 0,7268*
5 Tage
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,5731*
€ 0,7431*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,6207*
€ 0,7907*
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,6593*
€ 0,8593*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,4046*
€ 4,4685*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4685*
€ 5,31752
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6492*
€ 0,77255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5531*
€ 0,65819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4931*
€ 0,58679
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4546*
€ 0,54097
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4046*
€ 0,48147
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nord-Lock
881320300120000
ab € 0,3873*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.