Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1,6 x 6, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1,6 x 6, A 2 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1,6 x 6, A 2 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1,6 x 6, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p890151
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426599483
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 1,6 x 6
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
Länge:
6 mm
Durchmesser:
1,6 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
1207
Gewicht kg per 100:
0,011
Normart:
ISO
b min.:
25
Oberfläche:
blank
LAENGE:
6
Werkstoff:
A2
Antriebsgröße:
0,4
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3
N:
0,4
d:
1,6
l:
6
k:
1,1
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12000
2000
€ 4,30*
ab € 0,0134*
€ 0,02*
12 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,0174*
€ 0,0242*
7 Tage
16000
2000
€ 5,99*
ab € 0,0237*
€ 0,0328*
7 Tage
nicht lagernd
2000
€ 7,99*
ab € 0,0255*
€ 0,0348*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0124*
€ 1,4211*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4211*
€ 1,69111
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2132*
€ 1,44371
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1672*
€ 1,38897
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0124*
€ 0,01476
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.