Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1,6 x 2, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1,6 x 2, A 2 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1,6 x 2, A 2 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1,6 x 2, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p890147
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426599445
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 1,6 x 2
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3
N:
0,4
d:
1,6
l:
2
k:
1,1
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
2 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
1,6 mm
Gewicht kg per 100:
0,006
Norm:
1207
b min.:
25
Normart:
ISO
LAENGE:
2
Oberfläche:
blank
Antriebsgröße:
0,4
Werkstoff:
A2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12000
2000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0152*
€ 0,022*
13 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0196*
€ 0,0269*
6 Tage
16000
2000
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0283*
€ 0,0382*
3 Tage
11200
2000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0292*
€ 0,0389*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0139*
€ 1,441*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,441*
€ 1,71479
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2169*
€ 1,44811
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1783*
€ 1,40218
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.