Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 8 x 70, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 8 x 70, 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 8 x 70, 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 8 x 70, 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 8 x 70, 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 8 x 70, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p889885
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426717276
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
~DIN 912 8.8 VG Zylinderschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde (Gew. bis Kopf) Abmessung: M 8 x 70
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
2,869
ds:
8
d:
8
l:
70 mm
b:
28
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
13
s:
6
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1800
200
Frei Haus
ab € 0,5126*
€ 0,714*
6 Tage
1600
200
€ 5,99*
ab € 0,5599*
€ 0,7455*
2 Tage
1120
200
€ 5,59*
ab € 0,5758*
€ 0,7558*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,5861*
€ 0,7661*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1797*
€ 2,7496*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7496*
€ 3,27202
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4064*
€ 0,48362
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3764*
€ 0,44792
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2877*
€ 0,34236
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2487*
€ 0,29595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2287*
€ 0,27215
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2097*
€ 0,24954
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1797*
€ 0,21384
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.