Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 6 x 60, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 6 x 60, 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 6 x 60, 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 6 x 60, 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 6 x 60, 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 6 x 60, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p889861
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952888704
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
~DIN 912 8.8 VG Zylinderschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde (Gew. bis Kopf) Abmessung: M 6 x 60
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
1,3
ds:
6
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
60 mm
b:
24
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1001*
€ 0,1593*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,30*
ab € 0,2924*
€ 0,41*
9 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,99*
ab € 0,3163*
€ 0,4194*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,3395*
€ 0,4495*
14 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,3677*
€ 0,4877*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1593*
€ 0,18957
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1444*
€ 0,17184
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1411*
€ 0,16791
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1244*
€ 0,14804
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.