Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 6 x 40, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 6 x 40, 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 6 x 40, 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 6 x 40, 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 6 x 40, 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 6 x 40, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p889835
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426717191
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
~DIN 912 8.8 VG Zylinderschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde (Gew. bis Kopf) Abmessung: M 6 x 40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,979
ds:
6
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
40 mm
b:
24
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3800
200
€ 4,30*
ab € 0,1994*
€ 0,2913*
5 Tage
3800
200
€ 5,99*
ab € 0,2154*
€ 0,2975*
1 Tag
2660
200
€ 5,59*
ab € 0,2214*
€ 0,3014*
6 Tage
3800
200
€ 7,99*
ab € 0,231*
€ 0,311*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0634*
€ 1,7836*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7836*
€ 2,12248
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5127*
€ 1,80011
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1153*
€ 0,13721
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0877*
€ 0,10436
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.