Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 5 x 40, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 5 x 40, 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 5 x 40, 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 5 x 40, 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 5 x 40, 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 5 x 40, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p889828
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426717146
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
~DIN 912 8.8 VG Zylinderschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde (Gew. bis Kopf) Abmessung: M 5 x 40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,674
ds:
5
dk:
8,5
s:
4
d:
5
l:
40 mm
b:
22
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
912
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1400
200
€ 4,30*
ab € 0,1793*
€ 0,2598*
6 Tage
2000
200
€ 5,99*
ab € 0,1936*
€ 0,2655*
2 Tage
1400
200
€ 5,59*
ab € 0,199*
€ 0,269*
7 Tage
2000
200
€ 7,99*
ab € 0,2076*
€ 0,2776*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0489*
€ 1,6321*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6321*
€ 1,9422
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,397*
€ 1,66243
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.