Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 110 8.8 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 110 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 110 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 110 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 110 8.8 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-p889827
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952794814
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 zinklamellenbesch. Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 24 x 110
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
50
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
50,5
ds:
24
l:
110 mm
b:
60
k:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
36
s:
19
d:
24
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
110 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
912
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,697*
€ 3,927*
5 Tage
140
10
€ 4,30*
ab € 3,9581*
€ 5,5317*
6 Tage
180
10
€ 5,99*
ab € 4,3356*
€ 5,7587*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 4,4586*
€ 5,8886*
2 Tage
126
10
€ 5,59*
ab € 4,4586*
€ 5,8886*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,927*
€ 4,67313
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,787*
€ 4,50653
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,647*
€ 4,33993
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,547*
€ 4,22093
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,337*
€ 3,97103
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,697*
€ 3,20943
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.