Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 100 8.8 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 100 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 100 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 100 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 100 8.8 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-p889826
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952794807
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 zinklamellenbesch. Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 24 x 100
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
40
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
46,8
ds:
24
s:
19
d:
24
l:
100 mm
b:
60
k:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
36
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
912
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,2775*
€ 3,3175*
3 Tage
90
10
€ 4,30*
ab € 3,2919*
€ 4,5133*
5 Tage
130
10
€ 5,99*
ab € 3,5658*
€ 4,6611*
6 Tage
130
10
€ 7,99*
ab € 3,6766*
€ 4,8366*
1 Tag
91
10
€ 5,59*
ab € 3,6566*
€ 4,8366*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3175*
€ 3,94783
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,1975*
€ 3,80503
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0875*
€ 3,67413
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9375*
€ 3,49563
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8175*
€ 3,35283
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2775*
€ 2,71023
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.