Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 70 8.8 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 70 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 70 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 70 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 70 8.8 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-p889822
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952794647
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 zinklamellenbesch. Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 20 x 70
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
18
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
23
ds:
20
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
30
s:
17
d:
20
l:
70 mm
b:
52
k:
20
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
912
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,1325*
€ 1,6825*
3 Tage
25
25
€ 4,30*
ab € 1,1835*
€ 1,6856*
5 Tage
25
25
€ 5,99*
ab € 1,2816*
€ 1,7342*
6 Tage
25
25
€ 7,99*
ab € 1,306*
€ 1,746*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,507*
€ 2,007*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6825*
€ 2,00218
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5725*
€ 1,87128
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5225*
€ 1,81178
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4525*
€ 1,72848
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4025*
€ 1,66898
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1325*
€ 1,34768
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.