Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 150 8.8 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 150 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 150 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 150 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 150 8.8 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-p889817
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952794739
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 zinklamellenbesch. Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 20 x 150
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
98
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
41,9
ds:
20
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
30
s:
17
d:
20
l:
150 mm
b:
52
k:
20
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
150 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
912
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
175
25
Frei Haus
ab € 4,2863*
€ 5,7198*
5 Tage
250
25
€ 5,99*
ab € 4,6447*
€ 5,8909*
6 Tage
250
25
€ 7,99*
ab € 4,7966*
€ 5,9966*
1 Tag
175
25
€ 5,59*
ab € 4,7866*
€ 5,9966*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,2667*
€ 6,2262*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,2262*
€ 7,40918
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,8862*
€ 7,00458
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,6462*
€ 6,71898
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,6399*
€ 4,33148
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5999*
€ 4,28388
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,0956*
€ 3,68376
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7767*
€ 3,30427
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2667*
€ 2,69737
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.