Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 110 8.8 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 110 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 110 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 110 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 110 8.8 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-p889813
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952794692
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 zinklamellenbesch. Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 20 x 110
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
58
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
30,48
ds:
20
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
30
s:
17
d:
20
l:
110 mm
b:
52
k:
20
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
110 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
912
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,0087*
€ 1,5287*
3 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 1,8797*
€ 2,7553*
5 Tage
400
25
€ 5,99*
ab € 2,0568*
€ 2,8371*
6 Tage
400
25
€ 7,99*
ab € 2,1047*
€ 2,8947*
1 Tag
280
25
€ 5,59*
ab € 2,0947*
€ 2,8947*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5287*
€ 1,81915
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4287*
€ 1,70015
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3187*
€ 1,56925
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2787*
€ 1,52165
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2187*
€ 1,45025
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0087*
€ 1,20035
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.