Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 16 x 70, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 16 x 70, 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 16 x 70, 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 16 x 70, 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 16 x 70, 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 16 x 70, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p889790
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426717399
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
~DIN 912 8.8 VG Zylinderschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde (Gew. bis Kopf) Abmessung: M 16 x 70
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
13,54
ds:
16
d:
16
l:
70 mm
b:
44
k:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
24
s:
14
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,7366*
€ 1,1366*
4 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 1,6959*
€ 2,46*
9 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 1,853*
€ 2,5614*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,9155*
€ 2,6055*
12 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,1511*
€ 2,9311*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1366*
€ 1,35255
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0466*
€ 1,24545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9766*
€ 1,16215
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9366*
€ 1,11455
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8966*
€ 1,06695
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7366*
€ 0,87655
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.