Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 100 8.8 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 100 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 100 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 100 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 100 8.8 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-p889774
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952794470
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 zinklamellenbesch. Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 12 x 100
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
64
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
9,964
ds:
12
l:
100 mm
b:
36
k:
12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
18
s:
10
d:
12
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2100
50
€ 4,30*
ab € 0,5809*
€ 0,806*
6 Tage
2950
50
€ 5,99*
ab € 0,6338*
€ 0,84*
8 Tage
2065
50
€ 5,59*
ab € 0,6415*
€ 0,8615*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,663*
€ 0,873*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,5237*
€ 5,3433*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,3433*
€ 6,35853
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8133*
€ 5,72783
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8281*
€ 0,98544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7271*
€ 0,86525
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7071*
€ 0,84145
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6771*
€ 0,80575
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6537*
€ 0,7779
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5237*
€ 0,6232
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.