Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 45 8.8 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 45 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 45 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 45 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 45 8.8 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-p889765
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952794241
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 zinklamellenbesch. Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 45
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
13
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
3,56
ds:
10
l:
45 mm
b:
32
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
16
s:
8
d:
10
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1700
100
€ 4,30*
ab € 0,191*
€ 0,2723*
6 Tage
2400
100
€ 5,99*
ab € 0,2081*
€ 0,2801*
8 Tage
1680
100
€ 5,59*
ab € 0,2138*
€ 0,2838*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2231*
€ 0,2931*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,141*
€ 2,4185*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4185*
€ 2,87802
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2463*
€ 0,2931
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2027*
€ 0,24121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1887*
€ 0,22455
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1817*
€ 0,21622
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.